ProductPage

LVF Schieber Typ: 1780 Stahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl und Gasindustrie.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1/2" (15) LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1/2" (15) Artikelnummer 13614901

Katalog Artikelnr 1: 13614901

Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 3/4" (20) LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 13614902

Katalog Artikelnr 1: 13614902

Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1" (25) LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1" (25) Artikelnummer 13614903

Katalog Artikelnr 1: 13614903

Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1.1/2" (40) LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1.1/2" (40) Artikelnummer 13614904

Katalog Artikelnr 1: 13614904

Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 2" (50) LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 2" (50) Artikelnummer 14281736
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)