ProductPage

YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahl Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Korrosive Flüssigkeiten und Gase

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 2" (50) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 2" (50) Artikelnummer 14380804
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 3" (80) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 3" (80) Artikelnummer 14380805
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 4" (100) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 4" (100) Artikelnummer 14380806
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 6" (150) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 6" (150) Artikelnummer 14380807
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 8" (200) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 8" (200) Artikelnummer 14380808
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 10" (250) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 10" (250) Artikelnummer 14380810
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 12" (300) YVI (YDF) Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 12" (300) Artikelnummer 14380811
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)