PK Schieber Typ: 1851 Edelstahl Flansch Class 150
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pk.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Edelstahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Tanklagerung.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
![]() |
PK
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 1/2" (15)
Artikelnummer 13469663
Katalog Artikelnr 1: 13469663 |
||
![]() |
PK
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13375592
Katalog Artikelnr 1: 13375592 |
||
![]() |
PK
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 2" (50)
Artikelnummer 12726108
Katalog Artikelnr 1: 12726108 |
||
![]() |
PK
Schieber Typ: 1851 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 10" (250)
Artikelnummer 13469631
Katalog Artikelnr 1: 13469631 |