ProductPage

YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlguss Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 2" (50) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 2" (50) Artikelnummer 14281728
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 3" (80) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 3" (80) Artikelnummer 14281729
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 4" (100) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 4" (100) Artikelnummer 14281730
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 6" (150) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 6" (150) Artikelnummer 14281731
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 8" (200) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 8" (200) Artikelnummer 14281732
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 10" (250) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 10" (250) Artikelnummer 14281733
Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 12" (300) YVI (YDF) Schieber Typ: 1870 Stahl/Trim 8 Class 300 Flansch 12" (300) Artikelnummer 14281735
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)