ProductPage

ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1020
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN40 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 13360105

Katalog Artikelnr 1: EC002920040MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11810874

Katalog Artikelnr 1: EC002920050MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11810875

Katalog Artikelnr 1: EC002920065MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11810876

Katalog Artikelnr 1: EC002920080MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 11810877

Katalog Artikelnr 1: 11810877; EC002920100MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 11810878

Katalog Artikelnr 1: EC002920125MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 11810879

Katalog Artikelnr 1: EC002920150MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 12168457

Katalog Artikelnr 1: EC002920200MDA2

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN200 Artikelnummer 12162779

Katalog Artikelnr 1: EC002920200MDA3

Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN10 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 12711538

Katalog Artikelnr 1: EC002920250MDA2

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1020
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)