ProductPage

ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11810912

Katalog Artikelnr 1: EC003190050FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11810913

Katalog Artikelnr 1: EC003190065FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 11810914

Katalog Artikelnr 1: EC003190080FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 11810916

Katalog Artikelnr 1: EC003190125FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 12035585

Katalog Artikelnr 1: EC003190150FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 11810917

Katalog Artikelnr 1: EC003190200FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 11810918

Katalog Artikelnr 1: EC003190250FDV2

Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 Artikelnummer 11810919

Katalog Artikelnr 1: EC003190300FDV2

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)