ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl Flansch PN40
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40
Anwendung
- Allgemeine Industrie.
- Tanklagerung.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
- Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
- Für Thermoöl empfehlen wir ein Faltenbalgventil.
Technische Informationen
Optionen
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN50
Artikelnummer 13496634
Katalog Artikelnr 1: EC038400050VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN65
Artikelnummer 13496635
Katalog Artikelnr 1: EC038400065VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN80
Artikelnummer 13496636
Katalog Artikelnr 1: EC038400080VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN100
Artikelnummer 13496637
Katalog Artikelnr 1: EC038400100VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN125
Artikelnummer 13496638
Katalog Artikelnr 1: EC038400125VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN150
Artikelnummer 13496639
Katalog Artikelnr 1: EC038400150VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN200
Artikelnummer 13496640
Katalog Artikelnr 1: EC038400200VP95W |
|||
ECON®
Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN250
Artikelnummer 13496641
Katalog Artikelnr 1: EC038400250VP95W |