ProductPage

ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN40 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN40 Artikelnummer 11665685

Katalog Artikelnr 1: 11665685

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11665686

Katalog Artikelnr 1: 11665686

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11665687

Katalog Artikelnr 1: 11665687

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 11665688

Katalog Artikelnr 1: 11665688

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 11665689

Katalog Artikelnr 1: 11665689

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 11665690

Katalog Artikelnr 1: 11665690

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 11665691

Katalog Artikelnr 1: 11665691

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 11665692

Katalog Artikelnr 1: 11665692

Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 1292 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 13484774

Katalog Artikelnr 1: 13484774

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)