ProductPage

ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss Flansch PN16 Druckstufe Flansch: Class 125

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 2" (50) Druckstufe Flansch: Class 125 ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 2" (50) Druckstufe Flansch: Class 125 Artikelnummer 13449566

Katalog Artikelnr 1: 13449566

Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 3" (80) Druckstufe Flansch: Class 125 ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 3" (80) Druckstufe Flansch: Class 125 Artikelnummer 12256599

Katalog Artikelnr 1: 12256599

Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 4" (100) Druckstufe Flansch: Class 125 ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 4" (100) Druckstufe Flansch: Class 125 Artikelnummer 12725386

Katalog Artikelnr 1: 12725386

Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 6" (150) Druckstufe Flansch: Class 125 ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 6" (150) Druckstufe Flansch: Class 125 Artikelnummer 12653031

Katalog Artikelnr 1: 12653031

Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 8" (200) Druckstufe Flansch: Class 125 ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 8" (200) Druckstufe Flansch: Class 125 Artikelnummer 13449567

Katalog Artikelnr 1: 13449567

Norm: ASME
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)