ProductPage

ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN40 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN40 Artikelnummer 11665695

Katalog Artikelnr 1: EC002920040GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11665696

Katalog Artikelnr 1: EC002920050GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11665697

Katalog Artikelnr 1: EC002920065GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 11665698

Katalog Artikelnr 1: EC002920080GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 11665699

Katalog Artikelnr 1: EC002920100GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 11665700

Katalog Artikelnr 1: EC002920125GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 11665701

Katalog Artikelnr 1: EC002920150GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 11665702

Katalog Artikelnr 1: EC002920200GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 11665703

Katalog Artikelnr 1: EC002920250GDA2

Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 ECON® Schieber Typ: 292 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 Artikelnummer 11665704

Katalog Artikelnr 1: EC002920300GDA2

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)