ProductPage

ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN40 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11665715

Katalog Artikelnr 1: EC002930040EAA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11665717
Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11665718

Katalog Artikelnr 1: EC002930080EEA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 11665719

Katalog Artikelnr 1: EC002930100EEA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN125 Artikelnummer 11665720

Katalog Artikelnr 1: EC002930125EEA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 11665721

Katalog Artikelnr 1: EC002930150EEA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 12160395

Katalog Artikelnr 1: EC002930200EEA2

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN200 Artikelnummer 11912780

Katalog Artikelnr 1: EC002930200EEA3

Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN250 Artikelnummer 11665723

Katalog Artikelnr 1: EC002930250EEA3

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)