ProductPage

ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Hebel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 12160396

Katalog Artikelnr 1: EC003050050GA62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 12160397

Katalog Artikelnr 1: EC003050065GA62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 12160398

Katalog Artikelnr 1: EC003050100GA62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 12160399

Katalog Artikelnr 1: EC003050125GF62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 12324152

Katalog Artikelnr 1: EC003050150GA62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 12160412

Katalog Artikelnr 1: EC003050200GA62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN250 Artikelnummer 12160400

Katalog Artikelnr 1: EC003050250GF62

Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 ECON® Schieber Typ: 305 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 Artikelnummer 12160411

Katalog Artikelnr 1: EC003050300GA62

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Hebel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)