ProductPage

ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN40 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN40 Artikelnummer 11810880

Katalog Artikelnr 1: EC003060040FDN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11810881

Katalog Artikelnr 1: EC003060050FDN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11810882

Katalog Artikelnr 1: EC003060065FDN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 11810883

Katalog Artikelnr 1: EC003060080FDN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 11810884

Katalog Artikelnr 1: EC003060100FDN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 11810885

Katalog Artikelnr 1: EC003060125FFN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 11810886

Katalog Artikelnr 1: EC003060150FFN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 11810887

Katalog Artikelnr 1: EC003060200FFN2

Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 ECON® Schieber Typ: 306 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN300 Artikelnummer 12248409

Katalog Artikelnr 1: EC003060300FFN2

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)