ProductPage

LVF Schieber Typ: 1753 Stahl Innengewinde (NPT) Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geschweißte Kopfstück und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl und Gasindustrie.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) Artikelnummer 13614926

Katalog Artikelnr 1: 13614926

Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) Artikelnummer 13614927

Katalog Artikelnr 1: 13614927

Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) Artikelnummer 13614928

Katalog Artikelnr 1: 13614928

Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) Artikelnummer 13614929

Katalog Artikelnr 1: 13614929

Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50) LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50) Artikelnummer 13614931

Katalog Artikelnr 1: 13614931

Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)