LVF Schieber Typ: 1764 Edelstahl Innengewinde (NPT) Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Edelstahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Schieber Typ: 1764 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)
Artikelnummer 13614986
Katalog Artikelnr 1: 13614986 |
|||
LVF
Schieber Typ: 1764 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)
Artikelnummer 13614988
Katalog Artikelnr 1: 13614988 |
|||
LVF
Schieber Typ: 1764 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)
Artikelnummer 13614989
Katalog Artikelnr 1: 13614989 |
|||
LVF
Schieber Typ: 1764 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13614990
Katalog Artikelnr 1: 13614990 |
|||
LVF
Schieber Typ: 1764 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)
Artikelnummer 13614993
Katalog Artikelnr 1: 13614993 |