ProductPage

ECON® Schieber Typ: 290 Bronze Innengewinde (BSPT) PN32

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel: PN32
Einbaulänge (mm): 62
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1/4" (8) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1/4" (8) Artikelnummer 13486428

Katalog Artikelnr 1: EC0029001/4BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3/8" (10) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3/8" (10) Artikelnummer 13360098

Katalog Artikelnr 1: EC0029003/8BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1/2" (15) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1/2" (15) Artikelnummer 11810859

Katalog Artikelnr 1: EC0029001/2BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3/4" (20) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3/4" (20) Artikelnummer 11810860

Katalog Artikelnr 1: EC0029003/4BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1" (25) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1" (25) Artikelnummer 11810861

Katalog Artikelnr 1: EC002900001BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1.1/4" (32) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1.1/4" (32) Artikelnummer 11810862

Katalog Artikelnr 1: EC0029011/4BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1.1/2" (40) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11810863

Katalog Artikelnr 1: EC0029011/2BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 2" (50) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 2" (50) Artikelnummer 11810864

Katalog Artikelnr 1: EC002900002BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 2.1/2" (65) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 2.1/2" (65) Artikelnummer 13486444

Katalog Artikelnr 1: EC0029021/2BB11C

Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3" (80) ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3" (80) Artikelnummer 13360099

Katalog Artikelnr 1: EC002900003BB11C

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel: PN32
Einbaulänge (mm): 62
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)