ProductPage

Schieber Typ: 290AA Messing Innengewinde (BSPP) PN20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Messing
Werkstoffqualität: CW614N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 12391291

Katalog Artikelnr 1: EC0029003/8MM1C

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11815478

Katalog Artikelnr 1: EC002900001MM1C

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 11815485

Katalog Artikelnr 1: EC0029011/4MM1C

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11815484

Katalog Artikelnr 1: EC0029011/2MM1C

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 11815486

Katalog Artikelnr 1: EC0029021/2MM1C

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 4" (100) Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 4" (100) Artikelnummer 11815481

Katalog Artikelnr 1: EC002900004MM1C

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Messing
Werkstoffqualität: CW614N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN20
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)