ProductPage

Schieber Typ: 831 Bronze Innengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Hebel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 12226242

Katalog Artikelnr 1: EC0083101/2MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 12226237

Katalog Artikelnr 1: EC0083103/4MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 12226235

Katalog Artikelnr 1: EC008310001MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 12712582

Katalog Artikelnr 1: EC0083111/4MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 12572858

Katalog Artikelnr 1: EC0083111/2MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 12473795

Katalog Artikelnr 1: EC008310002MM51

Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 3" (80) Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 3" (80) Artikelnummer 12567896

Katalog Artikelnr 1: EC008310003MM51

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Hebel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)