ProductPage

LVF Schieber Typ: 1755 Stahl Muffenschweißung Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl und Gasindustrie.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) Artikelnummer 13614977

Katalog Artikelnr 1: 13614977

Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) Artikelnummer 13614980

Katalog Artikelnr 1: 13614980

Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1" (25) LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1" (25) Artikelnummer 13614981

Katalog Artikelnr 1: 13614981

Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) Artikelnummer 13614982

Katalog Artikelnr 1: 13614982

Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 2" (50) LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 2" (50) Artikelnummer 13614984

Katalog Artikelnr 1: 13614984

Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)