ProductPage

LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl Muffenschweißung Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Edelstahschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl und Gasindustrie.
  • Ätzende Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A182 F316L
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) Artikelnummer 13614995

Katalog Artikelnr 1: 13614995

Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) Artikelnummer 13614997

Katalog Artikelnr 1: 13614997

Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1" (25) LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1" (25) Artikelnummer 13614999

Katalog Artikelnr 1: 13614999

Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) Artikelnummer 13615000

Katalog Artikelnr 1: 13615000

Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 2" (50) LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 2" (50) Artikelnummer 13615003

Katalog Artikelnr 1: 13615003

Norm: ASME
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A182 F316L
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)