ProductPage

ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 serie 290 Bronze anströmung unter dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser.
  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Neutrales Öl.

Technische Informationen
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D06B0DA0000 (E290A021) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D06B0DA0000 (E290A021) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP Artikelnummer 14440238
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0230DA0000 (E290A384) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1/2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0230DA0000 (E290A384) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1/2" BSPP Artikelnummer 14440240
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0330DA0000 (E290A385) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 3/4" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0330DA0000 (E290A385) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 3/4" BSPP Artikelnummer 14440239
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0350DA0000 (E290B005) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 3/4" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0350DA0000 (E290B005) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 3/4" BSPP Artikelnummer 14440234
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0430DA0000 (E290A386) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0430DA0000 (E290A386) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1" BSPP Artikelnummer 14440247
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0450DA0000 (E290B010) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0450DA0000 (E290B010) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1" BSPP Artikelnummer 14440233
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0550DA0000 (E290A016) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0550DA0000 (E290A016) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP Artikelnummer 14440242
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D06B0DA0000 (E290A021) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D90 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D06B0DA0000 (E290A021) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D90 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP Artikelnummer 14440241
Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0650DA0000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0650DA0000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP Artikelnummer 11814979

Katalog Artikelnr 1: 11814979

Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0750DA0000 (E290A024) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31040 Serie E290D0750DA0000 (E290A024) Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 2" BSPP Artikelnummer 14440246
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster