ProductPage

BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze anströmung unter dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Wasser.
  • Öl.

Technische Informationen
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN25
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1/2" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1/2" BSPP Artikelnummer 12670617

Katalog Artikelnr 1: 12670617

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ E63 federschliessend explosionsgeschützt PN25 3/4" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ E63 federschliessend explosionsgeschützt PN25 3/4" BSPP Artikelnummer 12314380

Katalog Artikelnr 1: 12314380

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ F80 federschliessend explosionsgeschützt PN25 3/4" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ F80 federschliessend explosionsgeschützt PN25 3/4" BSPP Artikelnummer 12704061

Katalog Artikelnr 1: 12704061

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ E63 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ E63 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1" BSPP Artikelnummer 12250927

Katalog Artikelnr 1: 178676

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend explosionsgeschützt PN25 1.1/4" BSPP Artikelnummer 12962684

Katalog Artikelnr 1: 12962684

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ G100 federschliessend explosionsgeschützt PN25 2" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ G100 federschliessend explosionsgeschützt PN25 2" BSPP Artikelnummer 11814983

Katalog Artikelnr 1: 11814983

Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ H125 federschliessend explosionsgeschützt PN25 2" BSPP BURKERT Absperrventil schrägsitz Typ 31055 Serie 2000 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch Typ H125 federschliessend explosionsgeschützt PN25 2" BSPP Artikelnummer 11814987

Katalog Artikelnr 1: 11814987

Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN25
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)