ProductPage

ASCO Absperrventil Typ 31100 serie 290 Edelstahl anströmung über dem Kegel pneumatisch Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Systeme für Dampf und Gase mit schnellem Schaltzyklus.

Technische Informationen
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar): 10
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3110SA0000 (E290A797) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D32 federschliessend PN16 3/8" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3110SA0000 (E290A797) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D32 federschliessend PN16 3/8" BSPP Artikelnummer 12042105

Katalog Artikelnr 1: 12042105

Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3230SA0000 (E290A399) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1/2" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3230SA0000 (E290A399) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D50 federschliessend PN16 1/2" BSPP Artikelnummer 11815044

Katalog Artikelnr 1: 11815044

Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3350SA0000 (E290B080) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 3/4" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3350SA0000 (E290B080) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 3/4" BSPP Artikelnummer 11815043

Katalog Artikelnr 1: 11815043

Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3450SA0000 (E290B081) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1" BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3450SA0000 (E290B081) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1" BSPP Artikelnummer 11815045

Katalog Artikelnr 1: 11815045

Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3650SA0000 (E290A083) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2"BSPP ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3650SA0000 (E290A083) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2"BSPP Artikelnummer 11815046
Funktion: Zweiwegeventil
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar): 10
Strömrichtung: Druck über dem Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)