ProductPage

TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN20
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 1.32m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 1.32m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 13416282
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 2.3m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 2.3m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13416283
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 5.37m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 5.37m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 13416284
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 8.43m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1" (25) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 8.43m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13416286
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 13.6m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 13.6m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13416287
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 20.2m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 20.2m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 13416288
Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 31.6m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 2" (50) TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 31.6m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 13416289
Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN20
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)