ProductPage

TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 0.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 0.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 12160057
Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 1m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 1m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 12160061
Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) TA Regulierventil Serie: TBV-CM Typ: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulierend KVS-Wert: 4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 12216925
Material Gehäuse: AMETAL
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)