YVI (YDF) Absperrventil Typ: 1820 Stahl Flansch Class 150
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Stahlguss Absperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 2" (50)
Artikelnummer 12605689
Katalog Artikelnr 1: 12605689 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 3" (80)
Artikelnummer 12605690
Katalog Artikelnr 1: 12605690 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 4" (100)
Artikelnummer 12566625
Katalog Artikelnr 1: 12566625 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 6" (150)
Artikelnummer 12470167
Katalog Artikelnr 1: 12470167 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 8" (200)
Artikelnummer 13405574
Katalog Artikelnr 1: 13405574 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1820 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 10" (250)
Artikelnummer 13405575
Katalog Artikelnr 1: 13405575 |