YVI (YDF) Absperrventil Typ: 1821 Stahl Flansch Class 300
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Stahlguss Absperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1821 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 300 Flansch 2" (50)
Artikelnummer 12565686
Katalog Artikelnr 1: 12565686 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1821 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 300 Flansch 3" (80)
Artikelnummer 12566626
Katalog Artikelnr 1: 12566626 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1821 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 300 Flansch 4" (100)
Artikelnummer 12605691
Katalog Artikelnr 1: 12605691 |
|||
YVI (YDF)
Absperrventil Typ: 1821 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 300 Flansch 6" (150)
Artikelnummer 12559572
Katalog Artikelnr 1: 12559572 |