ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Absperrventil, Eckform, Sphäroguss, mit Innenbereich aus Edelstahl und Flanschanschluss.

Anwendungsbereich

  • Flüssigkeiten, Gase und Dampf.
Besonderheiten
  • Zulassung durch verschiedene Prüfstellen möglich.
  • Auch lieferbar mit losem Kegel, Regulierkegel oder Regulierkegel mit Stellungsanzeige.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 Artikelnummer 11810698

Katalog Artikelnr 1: EC002470015NAH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN15 Artikelnummer 12035530

Katalog Artikelnr 1: EC002470015NKH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 Artikelnummer 11810699

Katalog Artikelnr 1: EC002470020NAH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 Artikelnummer 12035531

Katalog Artikelnr 1: EC002470020NKH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11810700

Katalog Artikelnr 1: EC002470025NAH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11810709

Katalog Artikelnr 1: EC002470025NKH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 Artikelnummer 11810701

Katalog Artikelnr 1: EC002470032NAH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 Artikelnummer 11810710

Katalog Artikelnr 1: EC002470032NKH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11810702

Katalog Artikelnr 1: EC002470040NAH3

Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Absperrventil Typ: 247 Sphäroguss/Edelstahl Loser Kegel mit Feder Gerade PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11810711

Katalog Artikelnr 1: EC002470040NKH3

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster