ProductPage

Absperrventil Type: 277 Bronze Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Econ® Absperrventil, Bronze, mit Flanschanschluss.

Anwendungsbereich

  • An Bord von Schiffen, wo eine zinkarme bronzene Ausführung gewünscht ist.
Besonderheiten

  • Auch lieferbar mit Regulierkegel.
  • Zulassung durch verschiedene Klassifikationsgesellschaften möglich.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CuSn10Zn (RG10)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN20 Artikelnummer 11810847

Katalog Artikelnr 1: EC002770020ZM13

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN32 Artikelnummer 11810851

Katalog Artikelnr 1: EC002770032ZM13

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11810852

Katalog Artikelnr 1: EC002770040ZC13

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN50 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Regulierkegel Gerade PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13360021

Katalog Artikelnr 1: EC002770050ZUE3

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11810854

Katalog Artikelnr 1: EC002770050ZCE3

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11810856

Katalog Artikelnr 1: EC002770065ZCE3

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN65 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Loser Kegel ohne Feder Gerade PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11810857

Katalog Artikelnr 1: EC002770065ZME3

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11810858

Katalog Artikelnr 1: EC002770080ZCE3

Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 Absperrventil Type: 277 Bronze/CuSn10Zn (RG10) Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 12035582

Katalog Artikelnr 1: EC002770100ZCE3

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CuSn10Zn (RG10)
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)