ProductPage

KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze KIWA Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Heizungs- und Kühlsysteme
  • Industrielle Anwendungen.
  • Installationstechnik

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Genehmigung
Bauform: Freistrom
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC499K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13427478
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 12954122
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13427479
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13427480
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 13427481
Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) KEMPER Absperrventil Serie: 190 02 Typ: 2409KB Bronze/EPDM Fester Kegel Freistrom KIWA PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 13410563
Bauform: Freistrom
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC499K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Handrad
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)