ProductPage

KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Heizungs- und Kühlsysteme
  • Industrielle Anwendungen.
  • Installationstechnik

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Genehmigung
Bauform: Freistrom
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC499K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Loser Kegel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11815355
Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11815357
Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 11815358
Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11815359
Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) KEMPER Absperrventil Serie: 193 02 Typ: 2403 Bronze/EPDM Loser Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11815360
Bauform: Freistrom
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC499K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform: Loser Kegel
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)