ProductPage

ECON® Absperrventil Typ: 1275 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Econ® Absperrventil, Bronze, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich

  • An Bord von Schiffen, wo eine bronzene Ausführung gewünscht ist.
Besonderheiten
  • Zulassung durch verschiedene Prüfstellen möglich.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13360082

Katalog Artikelnr 1: 13360082

Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Regulierkegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13360081

Katalog Artikelnr 1: 13360081

Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Loser Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Absperrventil Typ: 1275 Bronze/Bronze Loser Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 12160195

Katalog Artikelnr 1: 12160195

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad
Kegelform
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)