ProductPage

Absperrventil Typ: 1410 Bronze Innengewinde (NPT) PN25

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Petrochemie und Raffinerien

Tabellen
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13360090

Katalog Artikelnr 1: 13360090

Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) Artikelnummer 12609163

Katalog Artikelnr 1: 12609163

Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 2" (50) Absperrventil Typ: 1410 Bronze/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (NPT) 2" (50) Artikelnummer 12160100

Katalog Artikelnr 1: 12160100

Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)