LVF Absperrventil Typ: 1739 Stahl Innengewinde (NPT) Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Absperrventil Typ: 1739 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)
Artikelnummer 13614932
Katalog Artikelnr 1: 13614932 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1739 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)
Artikelnummer 13614933
Katalog Artikelnr 1: 13614933 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1739 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)
Artikelnummer 13614934
Katalog Artikelnr 1: 13614934 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1739 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13614935
Katalog Artikelnr 1: 13614935 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1739 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)
Artikelnummer 13614936
Katalog Artikelnr 1: 13614936 |