LVF Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl Innengewinde (NPT) Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Edelstahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)
Artikelnummer 13615021
Katalog Artikelnr 1: 13615021 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)
Artikelnummer 13615022
Katalog Artikelnr 1: 13615022 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)
Artikelnummer 13615023
Katalog Artikelnr 1: 13615023 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615025
Katalog Artikelnr 1: 13615025 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1760 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)
Artikelnummer 13615026
Katalog Artikelnr 1: 13615026 |