ECON® Absperrventil Typ: 251 Bronze Innengewinde (BSPP) PN25
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Bronze Absperrventil, mit PTFE Dichtung, festem oder losem Kegel und BSP Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN25
Anwendung
- Algemeine Industrie.
- An Bord von Schiffen (maritim).
- Utility-Anwendungen (HVAC).
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
- Dampf (max. 6 bar), Kondensat, heißes oder kaltes Wasser, Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil), usw.
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ECON®
Absperrventil Typ: 251 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)
Artikelnummer 14028270
Katalog Artikelnr 1: 14028270 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 251 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
Artikelnummer 14028285
Katalog Artikelnr 1: 14028285 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 251 Bronze/PTFE Loser Kegel ohne Feder Gerade PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
Artikelnummer 14028294
Katalog Artikelnr 1: 14028294 |