ECON® Absperrventil Typ: 695 Bronze Innengewinde (BSPP) PN16
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Selbstschließendes Econ® Absperrventil, Bronze, mit BSP-Innengewinde.
Anwendungsbereich
- An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
- Mit Bedienhebel.
Tabellen
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)
Artikelnummer 11811603
Katalog Artikelnr 1: 11811603 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)
Artikelnummer 11811604
Katalog Artikelnr 1: 11811604 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
Artikelnummer 11811601
Katalog Artikelnr 1: 11811601 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)
Artikelnummer 11811606
Katalog Artikelnr 1: 11811606 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 11811605
Katalog Artikelnr 1: 11811605 |
|||
ECON®
Absperrventil Typ: 695 Bronze/PTFE Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)
Artikelnummer 11811602
Katalog Artikelnr 1: 11811602 |