LVF Absperrventil Typ: 1741 Stahl Muffenschweißung Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15)
Artikelnummer 13615016
Katalog Artikelnr 1: 13615016 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)
Artikelnummer 13615017
Katalog Artikelnr 1: 13615017 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25)
Artikelnummer 13615018
Katalog Artikelnr 1: 13615018 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615019
Katalog Artikelnr 1: 13615019 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)
Artikelnummer 13615020
Katalog Artikelnr 1: 13615020 |