LVF Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl Muffenschweißung Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Edelstahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15)
Artikelnummer 13615027
Katalog Artikelnr 1: 13615027 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)
Artikelnummer 13615028
Katalog Artikelnr 1: 13615028 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25)
Artikelnummer 13615029
Katalog Artikelnr 1: 13615029 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615030
Katalog Artikelnr 1: 13615030 |
|||
LVF
Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)
Artikelnummer 13615031
Katalog Artikelnr 1: 13615031 |