ProductPage

ASAHI Pneumatischer Antrieb Serie: AR21 Typ: 3721 PP Einfachwirkend, Feder öffnend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Die pneumatischen ASAHI®-Antriebe dienen der Automatisierung von ASAHI-Kugelventilen Typ 21 (2-Wege-Kugelventil). Die Antriebe eignen sich ideal für den Ein/Aus-Betrieb oder den Dauerbetrieb von ASAHI-Kugelventilen. Da die Stellglieder aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt sind, können sie problemlos in stark korrodierenden Umgebungen eingesetzt werden.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Übertragung: Vierteldrehung
Modell
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder öffnend
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR040NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1/2" (DN15) ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR040NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1/2" (DN15) Artikelnummer 13610098
Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR040NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 3/4" (DN20)/1" (DN25) ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR040NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 3/4" (DN20)/1" (DN25) Artikelnummer 13610099
Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR050NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/4" (DN32) ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR050NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/4" (DN32) Artikelnummer 13610100
Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR063NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR063NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) Artikelnummer 13610101
Übertragung: Vierteldrehung
Modell
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder öffnend
Nenninnendurchmesser Ventil
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel