Sicherheitsklasse IEC 61508 SIL 2 (SIL 3 für redundante Konfiguration).
Klassifiziert für die Verwendung in potenziell explosiven Atmosphären als Gruppe II, Kategorie 2, geeignet für Zonen 1, 2, 21 und 22 gemäß Anhang VIII der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX).
Gemäß der Richtlinie über Druckgeräte (PED) 2014/68/EU sind Econ® Rack & Pinion Antriebe wie folgt klassifiziert: Größe DA/SR 10 bis 850 - Kategorie SEP, Größe DA/SR 1200 bis 4000 - Kategorie I.
Optionen
Ausführung für niedrige Temperaturen bis -60 °C (-76 °F).
Ausführung für hohe Temperaturen bis +150 °C (302 °F).
Hubbegrenzung bis 100 %.
Sicherheitsverriegelung.
Passivierungsmöglichkeiten sind unter anderem: Epoxid-Beschichtung, Polyurethan-Beschichtung, PTFE-Beschichtung, Vernickeln (Korrosionskategorien gemäß EN-ISO 12944-2 C4, C5I oder C5M).