ProductPage

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Bracket selection overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Rückmeldung der Öffnungs- und Schließposition manuell, pneumatisch und hydraulisch gesteuerte Kugelhähne, Absperrklappen und Kükenhähne.
  • Industrielle und maritime Anwendungen.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Ausführung: Endschalter
Schalter Modell
Schalter Typ
Explosionsgeschützt: Nein
Material O-Ring: NBR
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67 ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67 Artikelnummer 12755081

Katalog Artikelnr 1: EC796510000AMS

Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67 ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67 Artikelnummer 12937973

Katalog Artikelnr 1: EC79651000APS3

Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Leckstrom: Maximum 0.2 mA ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Leckstrom: Maximum 0.2 mA Artikelnummer 13493669

Katalog Artikelnr 1: EC7965100APS22

Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67 ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67 Artikelnummer 12940913

Katalog Artikelnr 1: 12940913

Ausführung: Endschalter
Schalter Modell
Schalter Typ
Explosionsgeschützt: Nein
Material O-Ring: NBR
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)