ECON® Endschalter Typ: 79652 Aluminium
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Bracket selection overview (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Rückmeldung der Öffnungs- und Schließposition manuell, pneumatisch und hydraulisch gesteuerter Kugelhähne, Absperrklappen und Kükenhähne.
- Industrielle und maritime Anwendungen.
Technische Informationen
Optionen
ECON®
Endschalter Typ: 79652 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67
Artikelnummer 13452281
Katalog Artikelnr 1: 13452281 |
|||
ECON®
Endschalter Typ: 79652 Aluminium 2xMechanisch V3 Positionsrückmeldung: 4- 20 mA IP67
Artikelnummer 13573516
|
|||
ECON®
Endschalter Typ: 79652 Aluminium 4xMechanisch V3 IP67
Artikelnummer 13491880
Katalog Artikelnr 1: 13491880 |