ProductPage

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Vierteldrehung Doppeltwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Regelung des Ventilstands bei Vierteldrehung (90 Grad), doppelt wirkende Antriebe.

Technische Informationen
Optionen
Übertragung: Vierteldrehung
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Doppeltwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset Artikelnummer 14463580

Katalog Artikelnr 1: 14463580

Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3304 NCS Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung Explosionsgeschützt Ex ia Mit Montageset Artikelnummer 14463585

Katalog Artikelnr 1: 14463585

Übertragung: Vierteldrehung
Ausführung: Ventilstellungsregler
Funktionssteller: Doppeltwirkend
Explosionsgeschützt
Mit Rückmeldung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)