ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550 Serie 551 Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Ansteuerung von pneumatischen Vierteldrehungsantrieben mit Luftanschluss gemäß NAMUR VDI/VDE 3845.
  • Einfach- und doppelt wirkende Antriebe.

Technische Informationen
Optionen
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 12V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 12V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11461397
Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13391573
Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 13392018
Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 110V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 110V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11555498
Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13391567
Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 48V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 48V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11457220
Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SC8551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" NPT ASCO Steuerventil Namur Type: 33550 Serie SC8551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" NPT Artikelnummer 12406175
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)