ProductPage

ECON® Steuerventil Namur Typ: 33580 Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Steuert pneumatische Antriebe um eine Vierteldrehung an.

Technische Informationen
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 5
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V AC 1/4" BSPP ECON® Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13215362

Katalog Artikelnr 1: 13215362

Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP ECON® Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 13215373

Katalog Artikelnr 1: 13215373

Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 5
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)