ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Messing Blockiergerät für Eckform Sturmklappe.
Anwendung
- Zur Montage am Eckform Sturmklappe Typ 1205, um Typ 1207 zu erhalten.
- Macht die Sturmklappe für ein ferngesteuertes Ventilbetriebssystem geeignet.
- Das abgebildete Modell gilt für Sturmklappen, die seit ende 2020 / Anfang 2021 geliefert wurden. Für Zubehör an Sturmklappen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.
Optionen
ECON®
Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65
Artikelnummer 13463334
Katalog Artikelnr 1: 13463334 |
|||
ECON®
Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100
Artikelnummer 13463335
Katalog Artikelnr 1: 13463335 |
|||
ECON®
Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150
Artikelnummer 13463336
Katalog Artikelnr 1: 13463336 |