ProductPage

ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Messing Blockiergerät für Gerade Form Sturmklappe.

Anwendung

  • Zur Montage am Gerade Form Sturmklappe Typ 1208, um Typ 1209 zu erhalten.
  • Macht die Sturmklappe für ein ferngesteuertes Ventilbetriebssystem geeignet.
  • Das abgebildete Modell gilt für Sturmklappen, die seit ende 2020 / Anfang 2021 geliefert wurden. Für Zubehör an Sturmklappen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.

Optionen
Ausführung: Verriegelung Typ Recht
Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Material: Messing
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN50- DN65 ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN50- DN65 Artikelnummer 13463337

Katalog Artikelnr 1: 13463337

Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN80- DN100 ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN80- DN100 Artikelnummer 13463338

Katalog Artikelnr 1: 13463338

Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN125- DN150 ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN125- DN150 Artikelnummer 13463339

Katalog Artikelnr 1: 13463339

Ausführung: Verriegelung Typ Recht
Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Material: Messing
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)