ProductPage

ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Messing Blockiergerät für Eckform Sturmklappe.

Anwendung

  • Zur Montage am Eckform Sturmklappe Typ 1205, um Typ 1207 zu erhalten.
  • Macht die Sturmklappe für ein ferngesteuertes Ventilbetriebssystem geeignet.
  • Das abgebildete Modell gilt für Sturmklappen, die seit ende 2020 / Anfang 2021 geliefert wurden. Für Zubehör an Sturmklappen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.

Optionen
Ausführung: Verriegelung Typ Eckform
Material: Messing
Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65 ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65 Artikelnummer 13463334

Katalog Artikelnr 1: 13463334

Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100 ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100 Artikelnummer 13463335

Katalog Artikelnr 1: 13463335

Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150 ECON® Blockiergerät Typ: 1217 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150 Artikelnummer 13463336

Katalog Artikelnr 1: 13463336

Ausführung: Verriegelung Typ Eckform
Material: Messing
Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)