ProductPage

ECON® Hydraulischer Impulsgeber für SOS Ventil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)

1, 2- oder 3-teiliger hydraulischer Impulsgeber aus Aluminium zur Betätigung der SOS-Ventile.

Anwendung

  • Der hydraulische Impulsgeber ist in sicherer Entfernung in einem anderen Raum vom SOS-Ventil montiert. Durch Ziehen am Hebel des Impulsgebers das Ölvolumen unterhalb des Kolbens wird durch die Transferleitung zum Aktivierungszylinder des S.O.S. Schließen. Das unter Druck verdrängte Ölvolumen bewegt die Kolbenstange des Zylinders, löst die Blockierung und schließt das Ventil.

Empfohlen in: Maritime Industrie

Technische Informationen
Tabellen
Ausführung
Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Material: Aluminium
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydraulischer Impulsgeber Fig. 106, 1-teilig für SOS-Ventil ECON® Hydraulischer Impulsgeber Fig. 106, 1-teilig für SOS-Ventil Artikelnummer EC0010600004000
Hydraulischer Impulsgeber Fig. 107, 2-teilig für SOS-Ventil ECON® Hydraulischer Impulsgeber Fig. 107, 2-teilig für SOS-Ventil Artikelnummer 13612115
Hydraulischer Impulsgeber Fig. 108, 3-teilig für SOS-Ventil ECON® Hydraulischer Impulsgeber Fig. 108, 3-teilig für SOS-Ventil Artikelnummer 13624236
Ausführung
Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Material: Aluminium
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)